Beli bosch air blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  2. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  3. Wipro Blower
    Mulai

    Rp579.900

    Wipro Blower
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Rated Voltage (V): 110/220
    • Rated Input Power (W): 600
    • No Load Speed (rpm): 16000
  4. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  5. RYOBI Mulching Blower Vacuum
    Mulai

    Rp449.900

    RYOBI Mulching Blower Vacuum
    atribut:
    • Input: 1400W
    • Overall Dimensions: 905x174x400mm
    • Vacuum Air Speed: 235km/h
    • Blow Air Volume: 9.5m3/min
    • Mulching Ratio: 10:1
  6. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  7. RYU Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp629.900

    RYU Blower (Mesin Peniup)
    Deskripsi:
    Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Frekuensi: 50/60Hz
    • Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
    • No Load Speed (rpm): 0-16.000
  8. Makita Blower
    Mulai

    Rp1.099.900

  9. STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)
    Mulai

    Rp709.900

    STANLEY Electrical Blower (Mesin Peniup)
    atribut:
    • Length: 470mm
    • Height: 225mm
    • Power Input: 600W
    • Air flow: 3.5m3/min
    • No. Load Speed: 16000rpm
  10. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    Mulai

    Rp979.900

    Wipro Blower & Vacuum (Mesin Blower Angin Elektrik)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 650
    • Rated Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 16000
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. KATSU Blower Ring (Blower Cincin)
    Mulai

    Rp4.899.900

    KATSU Blower Ring (Blower Cincin)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2800
  14. Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    Mulai

    Rp3.799.900

    Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    atribut:
    • Power: 900 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Rotation Speed: High-Medium-Low
    • Air Flow Rate: 160, 130, 110 m3/ min
    • Cable Length: 7 m
  15. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp539.900

  16. Makita Petrol Mist Blower
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Petrol Mist Blower
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 75.60
    • Tangki Bahan Bakar: 1.8 L
    • Bahan Bakar: Bensin Murni
    • Tangki Kimia: 15 L
    • Volume Oil Mesin: 0.22 L
    • Kecepatan Mesin Max.: 7.400 m/s
    • Jarak Semprot: Horizontal : 16 (53ft) Vertikal : 13 (43ft)
Daftar Harga bosch air blower Terbaru October 2026
KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)Rp2.499.900
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900
Wipro BlowerRp579.900
KRISBOW Blower ListrikRp499.900
Kenmaster Mesin Blower AluminiumRp589.900
KRISBOW Duct Ventilator (Kipas Exhaust Saluran)Rp1.899.900
TRUSCO Blower Gun, BagRp629.900
RYOBI Mulching Blower VacuumRp449.900
BOSCH BlowerRp2.799.900
RYU Blower (Mesin Peniup)Rp629.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait